HTD szíjtárcsa előfúrt kivitelben Mecaline 26-8M-30F

HTD Timing Pulley

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:26-8M-30F
Rubix:10163839
gyártó:890218
EAN:3660338427688
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Fogak száma26
Övszélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MECALINE 26-8M-30F Fogasszíj tárcsa - 890218


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 26-8M-30F

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Fogak száma26
Övszélesség30 mm
Referenciaátmérő66.21 mm
Külső átmérő64.84 mm
Teljes szélesség48 mm
Összekötőagy átmérő48 mm
Előfúrás12 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre