Referencia
Mecaline:30-8M-30F
Rubix:10163835
gyártó:890220
EAN:3660338427701

Termék leírás : MECALINE 30-8M-30F Fogasszíj tárcsa - 890220
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 30-8M-30F
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8m |
|---|---|
| Fogak száma | 30 |
| Övszélesség | 30 mm |
| Referenciaátmérő | 76.39 mm |
| Külső átmérő | 75.02 mm |
| Teljes szélesség | 48 mm |
| Összekötőagy átmérő | 55 mm |
| Előfúrás | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre