HTD szíjtárcsa előfúrt kivitelben Mecaline 38-8M-50F

HTD Timing Pulley

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:38-8M-50F
Rubix:10163799
gyártó:890255
EAN:3660338428050
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Fogak száma38
Övszélesség50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MECALINE 38-8M-50F Fogasszíj tárcsa - 890255


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 38-8M-50F

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Fogak száma38
Övszélesség50 mm
Referenciaátmérő96.77 mm
Külső átmérő95.39 mm
Teljes szélesség70 mm
Összekötőagy átmérő75 mm
Előfúrás15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre