Referencia
Wiha:32391
Rubix:10402498
EAN:4010995323912
Termék leírás : Wiha Imbuszkulcsok ProStar TORX® hatlapú gömbfej, fekete oxidált T27 x 176 mm (32391)
Application: For all hard-to-reach TORX® screws.
Extra: With elongated TORX® profile behind ball end.
Extra: The TORX® ball end enables fastening and unfastening at an angle of up to 25°.
Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, black-finish.
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat | torx profil |
|---|---|
| Lenyomat mérete | t27 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


