Referencia
Beta Tools:96N 4
Rubix:357266
gyártó:000960440
EAN:8014230025308

Termék leírás : BETA 96N 4 Hajlított imbuszkulcs, barnított
Burnished Allen wrench
Erősségek
Burnished Allen wrench
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 9,9 g |
| Lenyomat | hex / allen |
| Lenyomat mérete | 4 |
| Hossz | 72 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
