Referencia
Wiha:20549
Rubix:449645
gyártó:20549
EAN:4010995205492
Termék leírás : Wiha Imbuszkulcsok gömbvégu MagicRing® matt krómozású 3.0 mm x 128 mm (20549)
Application: Insert screws into or remove from boreholes, especially in difficult to access areas.
Extra: MagicRing® of spring steel (from size 3 mm) secures all hex standard screws independently of screw material in any position.
Extra: The ball end enables the user to work at angles up to 25°.
Blade: Chrome-vanadium steel, through hardened, chrome-plated.
Based on ISO 2936L.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

