Kúpos aljzat Mecaline MA2012.1.1/4
Imperial Taper Bush 2012
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:MA2012.1.1/4
Rubix:10493641
EAN:3660338487859

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE MA2012-1-1/4 Kúpos szorító 2012-1-1/4 - 896444
Removable hubs - DIN 6885 - Inch bores
Technikai információk
Jellemzők
| Kúpos persely | 2012 |
|---|---|
| Horonyszélesség | 7.937 mm |
| Nyomaték beállítása | 30 N.m |
| Ujj hossza | 31.8 mm |
| Furat átmérő (hüvelyk) | 1 1/4 '' |
| Súly | 700 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
