Köszörülő- és hosszirányú eszközvég Walter CNMG090304-FP5 WPP10G

Indexable Insert

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Walter:CNMG090304-FP5 WPP10G
Rubix:10158408
gyártó:8115413
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színárnyalattiger·tec® gold wpp10g
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : WALTER eszterga váltólapka, negatív CNMG090304-FP5 WPP10G


Turning insert Walter Tiger·tec® Gold WPP10G, 80° negative rhombic CNMG090304-FP5. Ideal for continuous cutting and light interrupted cuts.

Technikai információk


Jellemzők
Színárnyalattiger·tec® gold wpp10g
Perem hossza9.67 mm
Vastagság3.18 mm
Sugár0.4 mm
Betétméret9.525 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre