Köszörülő- és hosszirányú eszközvég Walter CNMG120412-FP5 WPP10G

Indexable Insert

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Walter:CNMG120412-FP5 WPP10G
Rubix:10158398
gyártó:8115632
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : WALTER eszterga váltólapka, negatív CNMG120412-FP5 WPP10G


80° negative rhombic turning insert Walter CNMG120412-FP5 with coating WPP10G (Tiger·tec® Gold). l=12,9 mm, r=1,2 mm.

Technikai információk


Jellemzők
Színárnyalatwpp10g
Perem hossza12.9 mm
Vastagság4.76 mm
Sugár1.2 mm
Betétméret12.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre