Köszörülő- és hosszirányú eszközvég Walter CNMG160612-RP5 WPP30G

Indexable Insert

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Walter:CNMG160612-RP5 WPP30G
Rubix:10158324
gyártó:8115692
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színárnyalattiger·tec® gold wpp30g (cvd ticn + al2o3 (+ tin))
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : WALTER eszterga váltólapka, negatív CNMG160612-RP5 WPP30G


Turning insert Walter CNMG160612-RP5 with grade Tiger·tec® Gold WPP30G for machining steels and unstable conditions. 80° negative rhombic geometry and CVD coating to maximize tool life.

Technikai információk


Jellemzők
Színárnyalattiger·tec® gold wpp30g (cvd ticn + al2o3 (+ tin))
Perem hossza16.12 mm
Vastagság6.35 mm
Sugár1.2 mm
Betétméret15.88 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre