Köszörülő- és hosszirányú eszközvég Walter DNMG110408-MP3 WPP20G

Indexable Insert

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Walter:DNMG110408-MP3 WPP20G
Rubix:10158370
gyártó:8115764
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : WALTER eszterga váltólapka, negatív DNMG110408-MP3 WPP20G


Walter Tiger·tec® Gold WPP20G insert for turning ISO P: geometry DNMG110408‑MP3, 55° negative rhombus. Designed for applications with good reliability and chip control.

Technikai információk


Jellemzők
Színárnyalatwpp20g
Perem hossza11.63 mm
Vastagság4.76 mm
Sugár0.8 mm
Betétméret9.525 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre