Köszörülő- és hosszirányú eszközvég Walter SNMG090308-MP3 WPP20G
Indexable Insert
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Walter:SNMG090308-MP3 WPP20G
Rubix:10158335
gyártó:8116101

Dokumentumok
Termék leírás : WALTER eszterga váltólapka, negatív SNMG090308-MP3 WPP20G
Turning inserts Negative square inserts SNMG ...-MP3 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8 mm
Erősségek
The “Bullet Design” gives the chip additional rigidity, for optimal chip control
Alkalmazások
Machining of forged components with reduced stock allowance
Technikai információk
Jellemzők
| Színárnyalat | wpp20g |
|---|---|
| Perem hossza | 9.67 mm |
| Vastagság | 3.18 mm |
| Sugár | 0.8 mm |
| Betétméret | 9.525 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre