Egyéb radiális görgőscsapágyak Timken G 1102-KRR+COL
Insert Ball Bearing with eccentric locking collar
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:G 1102-KRR+COL
Rubix:574793
EAN:0087796054868

Termék leírás : TIMKEN G 1102-KRR+COL
Clamping bearing, R-seal on both sides of the bearing, re-greaseable, clamping ring
Technikai információk
Jellemzők
| A csapágyhézag típusa | c3 |
|---|---|
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Belső átmérő | 28.575 mm |
| Szélesség | 48.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre