Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken ER 19, Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 39.12 mm | Belső átmérő: 30.163 mm
Insert Ball Bearing with set screw
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Timken:ER 19
Rubix:71843
EAN:0087796054615


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30.163 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 39.12 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Y csapágy betét ER19 [TIMKEN]
Locating bearing, B sealing washer on both sides of the bearing, snap ring, cylindrical outer diameter, set-screw fastening
Timken/Fafnir insert deep groove ball bearing ER19 with wide inner ring and set-screw locking. Relubricatable, with two rubber seals for industrial use.
Erősségek
•Incorporates (optional) Shaft Guarding Technology, which reduces replacement time, provides shaft protection and prolongs shaft life
This bearing is designed for use in applications where low-starting torque and low-running torque are necessary
The ER-DD series is for applications where extremely low torque is required
Test results indicate an average of 95 percent reduction in start-up torque when using ER-DD instead of the standard ER bearing. Running torque is reduced up to 85– 90 percent
This bearing is designed for use in applications where low-starting torque and low-running torque are necessary
The ER-DD series is for applications where extremely low torque is required
Test results indicate an average of 95 percent reduction in start-up torque when using ER-DD instead of the standard ER bearing. Running torque is reduced up to 85– 90 percent
Alkalmazások
Industrial
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30.163 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 39.12 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | er industrial |
| Ketrec | nylon |
| Furatátmérő | 30.163 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11233.2 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 21534 N |
| Súly | 0.34 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre