Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken ER 32, Külső átmérő: 100 mm | Szélesség: 55.56 mm | Belső átmérő: 50.8 mm
Insert Ball Bearing with set screw
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:ER 32
Rubix:306218
EAN:0087796054899


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50.8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 55.56 mm |
Termék leírás : Y csapágy betét ER32 [TIMKEN]
housed bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50.8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 55.56 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | er |
| Ketrec | nylon |
| Sebesség limit | 2260 rpm |
| Furatátmérő | 106.4 mm |
| Vastagság | 2.4 mm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6.57 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 10.8 N |
| Súly | 1.31 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre