Seeger-fogók Roebuck 847038

Internal circlip pliers bent 90° nose

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:4971477
Roebuck:847038
Rubix:640915
EAN:3660338076671
INTERNAL CIRCLIP® PLIER 90° NOSE Ø min/max mm 19-60
brand logo

Műszaki összefoglalás

Orr alakjahajlított
Orrátmérő1.9 mm
Hossz180 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK seeger-gyuru fogó, belso, 90° hajlított 19-60mm - 847038


Standard: ISO 5256
Fully tempered chromium vanadium steel.
Hardness: 45HRC.
Non slip grip.
To insert and remove Inner Circlips (bore).
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Orr alakjahajlított
Orrátmérő1.9 mm
Hossz180 mm
Súly155 g
Min. átmérő19 mm
Max. átmérő60 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre