Csavarkulcskészlet Wera 05073290001

JOKER Ratchet Combination Spanner Sets - Metric

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wera:05073290001
Rubix:86163
EAN:4013288164407
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : WERA Joker 6000 Racsnis csillag-villáskulcs készlet, 4 Set 1 , 05073290001


The Joker combination ratchet spanner is a real revolution in wrench technology. The incredibly versatile open end is now the favourite end to use first. Patented designs allow simple assembly / disassembly; double hex drive design that means no need for flipping over after each turn, fastener holding feature, stop plate, huge torque transfer capability and serrated teeth for turning even rusted bolts or nuts. Ideal as a pipe union wrench, with a strong and ultra fine 80 tooth ring ratchet end. Supplied in a rugged roll up pouch.

Technikai információk


Jellemzők
Alkatrészek száma4
Végsőnikkeli/krom
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre