Biztosító anyák PTN KM20, Belső ment: M100×2 | Névleges átmérő (metrikus): 100 mm
KM Nut
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:KM20
Rubix:570874
gyártó:857441
EAN:3660338126963





Műszaki összefoglalás
| Névleges átmérő (metrikus) | 100 mm |
|---|---|
| Belső ment | m100×2 |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Biztosító anya KM20
Tightening nut. A KM nut is mounted with an MB washer.
Technikai információk
Jellemzők
| Névleges átmérő (metrikus) | 100 mm |
|---|---|
| Belső ment | m100×2 |
| Menetvágó magasság | 100 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Kulcsszélesség | 120 mm |
| Súly | 0.68 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre