Biztosító anyák PTN KM44, Belső ment: Tr220×4 | Névleges átmérő (metrikus): 220 mm
KM Nut
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:KM44
Rubix:570857
gyártó:857459
EAN:3660338127144





Műszaki összefoglalás
| Névleges átmérő (metrikus) | 220 mm |
|---|---|
| Belső ment | tr220×4 |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Biztosító anya KM44
Tightening nut. A KM nut is mounted with an MB washer.
Technikai információk
Jellemzők
| Névleges átmérő (metrikus) | 220 mm |
|---|---|
| Belső ment | tr220×4 |
| Menetvágó magasság | 220 mm |
| Külső átmérő | 280 mm |
| Kulcsszélesség | 250 mm |
| Súly | 4.75 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre