Állítható fogók Knipex 87 01 125

KNIPEX Cobra®, Hightech vízpumpa-fogók

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Knipex:87 01 125
Rubix:77663
EAN:4003773069935
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz125 mm
Nyitóképesség27 mm
Pozíciók száma13
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : KNIPEX Cobra vízpumpa fogó, muanyag nyél, polírozott 125mm, 87 01 125


Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon. Finombeállítás a legkülönbözőbb munkadarab-méretekhez és kézre álló markolathelyzethez való optimális illesztéshez.. Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkímélő munkavégzés. Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal. Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel. A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul. Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
Knipex Cobra vízpumpa fogó 125mm 87 01 125

Erősségek

Practical and fast handling. Secure tightening.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)125x70x50 mm
Hossz125 mm
Nyitóképesség27 mm
Pozíciók száma13
Súly85 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre