Referencia
Roebuck:827948
Rubix:10004740
EAN:3660338047367
Dokumentumok
Termék leírás : Multigrip fogó , két komponensu fogantyúval, nyomógombos áll
Standard: ISO 8976
Large opening capacity: 60 mm-8 positions.
Quick adjustment by push button.
The push button prevents accidental change.
Anti pinching device.
Finish: burnished.
PVC-sheathed Branches.
Large opening capacity: 60 mm-8 positions.
Quick adjustment by push button.
The push button prevents accidental change.
Anti pinching device.
Finish: burnished.
PVC-sheathed Branches.
Erősségek
This ROEBUCK wrench features an opening capacity 35% larger than tongue and groove pliers on the market
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 250 mm |
|---|---|
| Nyitóképesség | 60 mm |
| Pozíciók száma | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre