Állítható fogók Knipex 87 01 150
KNIPEX Cobra®, Hightech vízpumpa-fogók
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Knipex:87 01 150
Rubix:77657
EAN:4003773060116

Dokumentumok
Termék leírás : KNIPEX Cobra vízpumpa fogó, muanyag nyél, polírozott 150mm, 87 01 150
Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon. Finombeállítás a legkülönbözőbb munkadarab-méretekhez és kézre álló markolathelyzethez való optimális illesztéshez.. Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkímélő munkavégzés. Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal. Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel. A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul. Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
Knipex Cobra vízpumpa fogó 150mm 87 01 150
Erősségek
Practical and fast handling. Secure tightening.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x68x46 mm |
|---|---|
| Hossz | 150 mm |
| Nyitóképesség | 36 mm |
| Pozíciók száma | 16 |
| Súly | 145 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető