Referencia
Optibelt:TB SPB 212/4
Rubix:612371
gyártó:1552900
EAN:4014486247053



Termék leírás : Optibelt Ékszíjtárcsa TB SPB 212/4
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9800 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Referenciaátmérő | 212 mm |
| Barázdák száma | 4 |
| Kúpos persely | 3020 |
| Koszorú szélessége | 82 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
