Referencia
FAG:TSV220
Rubix:556816
gyártó:0383851630000
EAN:4012801241588
Termék leírás : FAG TSV220 Csapágyház tömítés
Felt sealing set FAG
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 144,7x24,63x144,7 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 821 g |
| Belső átmérő | 144.7 mm |
| Külső átmérő | 24.625 mm |
| Szélesség | 144.7 mm |
| Sorozat | tsv |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

