Referencia
NSK:SR170/12.5-KIT+J
Rubix:565352
gyártó:SR170/12.5-KIT+J N
EAN:00029176800245

Termék leírás : NSK SR170/12.5-KIT+FS Csapágyház tömítés
Stop ring for fixed bearings. Sold in kits of 2 rings.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 124 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 12.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
