Referencia
Gedore:1101-001
Rubix:10315786
gyártó:1692275
EAN:4010886837375



Termék leírás : GEDORE 1101-001 Biztosítógyurus fogó készlet 8 db i-BOXX 72-ben, 1692275
Set of circlip pliers 8 pcs in i-BOXX 72 Usual type of tool set Particularly suitable for barely accessible places For internal and external circlip rings With straight and 90° angled tips In GEDORE i-BOXX® 72, with transparent cover for getting an immediate impression Dimensions: W 367 x D 316 x H 72 mm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1550 g |
|---|---|
| Alkatrészek száma | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre