Megállító vagy záró elemek - indexelőcsap Elesa+Ganter GN 612-12-M20X1,5-AK
Locking bolt, steel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Elesa+Ganter:GN 612-12-M20X1,5-AK
Rubix:10001075
gyártó:GN 612-12-M20X1,5-AK
EAN:4045525310254



Termék leírás : GN 612-12-M20X1,5-AK
Locking bolts GN 612 are used when the locking pin should not protrude temporarily. The locking pin is retracted by turning the bolt 180°. The locking notch enables secure positioning.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 158 g |
|---|---|
| Csavar átmérője | 10 mm |
| Alak | ak |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
