Referencia
INA:VD1-A
Rubix:588920
gyártó:0006205210000
EAN:4054364467623
Termék leírás : INA VD1-A
Cover cap/ cover disc/cover strips
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,14 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 4 mm |
| Külső átmérő | 4.2 mm |
| Szélesség | 4.2 mm |
| Sorozat | vd |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
