Csapágyak tartozékai - Szerelő és szétszerelő szerszám INA AMS40
Locknut socket, locknut AM
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:AMS40
Rubix:577790
gyártó:0092819750000
EAN:4012802126983
Termék leírás : INA AMS40
adapter for precision locknuts AM
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 216 g |
|---|---|
| Hossz | 65 mm |
| Sorozat | ams |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

