Biztosító anyák FAG KML38, Belső ment: M190x3 | Névleges átmérő (metrikus): 220 mm
Locknut
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:KML38
Rubix:262093
gyártó:0167322350000
EAN:4012801263436


Műszaki összefoglalás
| Névleges átmérő (metrikus) | 220 mm |
|---|---|
| Belső ment | m190x3 |
Termék leírás : FAG KML38 Biztosító anya
Locknuts KML, main dimensions to DIN 981
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 28x220x220 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2220 g |
| Névleges átmérő (metrikus) | 220 mm |
| Belső ment | m190x3 |
| Külső átmérő | 220 mm |
| Kulcsszélesség | 190 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre