Zárja le a tálcákat, címkéket, kábeleket Brady 236919

Lockout Hasp

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Brady:236919
Rubix:482872
gyártó:236919
EAN:0662820042211
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő19 mm
Színpiros
Hossz136.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : BRADY Kizáró címke – univerzális, 236919


The stubby lockout can be used when lockout conditions vary in size. Two hasp sizes: one is 31.75 x 44.45 mm, the other has a 19 mm diameter. Lockout small switch boxes to large control units and levers with one device.

Erősségek

•Lockout hasps are a valuable and convenient way to lockout an energy source ensuring that your worker's safety is never compromised
Hasps allow multiple padlocks to secure a single lockout device, making them a safe and quick way to compliment your lockout procedures
Equipping your employees with the proper lockout tools and warning devices can save lives, reduce lost employee time, and cut insurance costs

Alkalmazások

Lockout Tagout

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő19 mm
Színpiros
Hossz136.4 mm
Szélesség50.29 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre