Ragasztók és ragasztók folyékony Loctite EA 3430 BC 24ML EN/DE
LOCTITE EA 3430
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Loctite:EA 3430 BC 24ML EN/DE
Rubix:16537
gyártó:242865
EAN:5010266296845

Dokumentumok
Termék leírás : LOCTITE EA 3430 24 ml Fast Epoxi, univerzális epoxi, kézi ikerfecskendos (1:1) -242865
LOCTITE EA 3430 is a five-minute, 2-component epoxy adhesive that ensures an optically clear bond line. The product develops high strength on a wide range of substrates and is water resistant. This adhesive is a general purpose bonder and ideal for many DIY applications. Due to the very clear bond line, it is also the product of choice for bonding glass, decorative panels and display. The medium viscosity and fast fixture time at room temperature ensure easy application.
Erősségek
Easy and fast to apply at room temperature
Ultra-clear bond line
Water resistant
General purpose bonder - suitable for a wide range of substrates
Alkalmazások
Structural Bonding - 2-component five-minute epoxy. General purpose. Excellent water resistance.
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | színtelen |
|---|---|
| Kapacitás | 24 ml |
| Min. hőfok | -55 °C |
| Száradási idő | 15 min |
| Alkalmazás típusa | klejenie ogólnego przeznaczenia |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető