Ragasztók és ragasztók folyékony Loctite EA 9483 DC 50ML EN
LOCTITE® EA 9483
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Loctite:EA 9483 DC 50ML EN
Rubix:589448
gyártó:2056391
EAN:5010266365497

Dokumentumok
Termék leírás : LOCTITE EA 9483 A&B kétkomponensu epoxiragasztó, 2:1, 50 ml – 2056391
LOCTITE® EA 9483 is a low viscosity, industrial grade epoxy adhesive. Once mixed, the two-part epoxy cures at room temperature. LOCTITE® EA 9483 is suitable for bonding and potting where optical clarity and high strength are required. Ideal for bonding decorative panels and displays.
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | színtelen |
|---|---|
| Kapacitás | 50 ml |
| Min. hőfok | -55 °C |
| Száradási idő | 210 min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető