Referencia
Beta Tools:96L 5
Rubix:412385
gyártó:000960850
EAN:8014230025728

Termék leírás : BETA 96L 5 Hajlított hosszú imbuszkulcs, barnított
Long Allen wrench, burnished
Erősségek
Long Allen wrench, burnished
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 30,8 g |
| Lenyomat | hex / allen |
| Lenyomat mérete | 5 |
| Hossz | 158 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
