Punches Roebuck 3961891

Long series pin punches

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:3961891
Rubix:407340
EAN:3660338515200
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő5 mm
Hossz150 mm

Dokumentumok

Termék leírás : Hosszú szárú csapszegkiüto párhuzamos tüskével 150 x 5 mm420


Hexagonal body with 60mm 2-3/8 long centre punch, makes this range extremely convenient for use in inaccessible areas.
The pin punches are machined over the entire length.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő5 mm
Hossz150 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre