Kúpos aljzat Mecaline MA201222
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:MA201222
Rubix:10007740
gyártó:856955
EAN:3660338122293

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE MA201222 Kúpos szorító - 856955
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 2012 BORE 22
Erősségek
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Alkalmazások
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Kúpos persely | 2012 |
|---|---|
| Horonyszélesség | 6 mm |
| Nyomaték beállítása | 30.4 N.m |
| Ujj hossza | 31.8 mm |
| Furatátmérő | 22 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető