Kúpos aljzat Mecaline MA251735
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:MA251735
Rubix:10007728
gyártó:856976
EAN:3660338122491

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE MA251735 Kúpos szorító - 856976
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 2517 BORE 35
Erősségek
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Alkalmazások
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Kúpos persely | 2517 |
|---|---|
| Horonyszélesség | 10 mm |
| Nyomaték beállítása | 48 N.m |
| Ujj hossza | 44.5 mm |
| Furatátmérő | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető