Kúpos aljzat Mecaline MA404060
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:MA404060
Rubix:10172950
gyártó:857059
EAN:3660338123276

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE MA404060 Kúpos szorító - 857059
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 4040 BORE 60
Erősségek
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Alkalmazások
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Kúpos persely | 4040 |
|---|---|
| Horonyszélesség | 18 mm |
| Nyomaték beállítása | 169 N.m |
| Ujj hossza | 101.6 mm |
| Furatátmérő | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre