Kúpos aljzat Mecaline MA404080
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:MA404080
Rubix:10007704
gyártó:857063
EAN:3660338123313

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE MA404080 Kúpos szorító - 857063
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 4040 BORE 80
Erősségek
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Alkalmazások
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Kúpos persely | 4040 |
|---|---|
| Horonyszélesség | 22 mm |
| Nyomaték beállítása | 169 N.m |
| Ujj hossza | 101.6 mm |
| Furatátmérő | 80 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre