Kúpos aljzat Mecaline MA121012
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:MA121012
Rubix:10173029
gyártó:856880
EAN:3660338121593

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE MA121012 Kúpos szorító - 856880
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 1210 BORE 12
Erősségek
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Alkalmazások
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Kúpos persely | 1210 |
|---|---|
| Horonyszélesség | 4 mm |
| Nyomaték beállítása | 19.6 N.m |
| Ujj hossza | 25.4 mm |
| Furatátmérő | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre