Kúpos aljzat Mecaline MA353535

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:MA353535
Rubix:10172963
gyártó:857037
EAN:3660338123061
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE MA353535 Kúpos szorító - 857037


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 3535 BORE 35

Erősségek

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws

Alkalmazások

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technikai információk


Jellemzők
Kúpos persely3535
Horonyszélesség10 mm
Nyomaték beállítása113 N.m
Ujj hossza88.9 mm
Furatátmérő35 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre