Kúpos aljzat Mecaline MA302025
Mecaline Taper Bush Metric Bore
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:MA302025
Rubix:10172980
gyártó:857003
EAN:3660338122743

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE MA302025 Kúpos szorító - 857003
Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 3020 BORE 25
Erősségek
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Alkalmazások
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Kúpos persely | 3020 |
|---|---|
| Horonyszélesség | 8 mm |
| Nyomaték beállítása | 90 N.m |
| Ujj hossza | 50.8 mm |
| Furatátmérő | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre