Kúpos aljzat Mecaline MA5050120

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:MA5050120
Rubix:10007703
gyártó:857094
EAN:3660338123603
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE MA5050120 Kúpos szorító - 857094


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 5050 BORE 120

Erősségek

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws

Alkalmazások

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technikai információk


Jellemzők
Kúpos persely5050
Horonyszélesség32 mm
Nyomaték beállítása272 N.m
Ujj hossza127 mm
Furatátmérő120 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre