Kúpos aljzat Mecaline MA403048

Mecaline Taper Bush Metric Bore

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:MA403048
Rubix:10168665
EAN:3660338292323
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE MA403048 Kúpos szorító - 875653


Mecaline Taper bushes offer an ideal means of shaft fixing for most applications. They are simple to use and are available in a full range of metric sizes.
TAPER BUSH 4030 BORE 48

Erősségek

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws

Alkalmazások

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technikai információk


Jellemzők
Kúpos persely4030
Horonyszélesség14 mm
Nyomaték beállítása170 N.m
Ujj hossza76.2 mm
Furatátmérő48 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre