Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN 6320, Külső átmérő: 215 mm | Szélesség: 47 mm | Belső átmérő: 100 mm
Mély hornyos golyóscsapágy
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:6320
Rubix:10302107
gyártó:893976
EAN:3660338464317




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 215 mm |
| Szélesség | 47 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy 6320
Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING
Erősségek
Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.
Alkalmazások
Kis és közepes méretű és igénybevételű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Általános gépészeti alkalmazások
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 215 mm |
| Szélesség | 47 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6300 |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 3700 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 140000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 174000 N |
| Súly | 6.6 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre