Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN S6014-2RS, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 70 mm

Mély hornyos golyóscsapágy

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:S6014-2RS
Rubix:10302016
gyártó:894069
EAN:3660338465222
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy S6014.2RS


Rozsdamentes acél kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
The PTN range of stainless steel bearings contains a FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222or equivalent. NSF registered as H1 classified lubricants

Erősségek


Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.

Alkalmazások


Kis és közepes méretű és igénybevételű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Általános gépészeti alkalmazások

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség20 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6000
Anyagrozsdamentes acél
Ketrecacél
Sebesség limit1815 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r18300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr22700 N
Súly0.57 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban