Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN S6305-2RS, Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 17 mm | Belső átmérő: 25 mm
Mély hornyos golyóscsapágy
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:S6305-2RS
Rubix:10301958
gyártó:894087
EAN:3660338465406




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy S6305.2RS
Rozsdamentes acél kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
The PTN range of stainless steel bearings contains a FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222or equivalent. NSF registered as H1 classified lubricants
Erősségek
Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.
Alkalmazások
Kis és közepes méretű és igénybevételű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Általános gépészeti alkalmazások
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6300 |
| Anyag | rozsdamentes acél |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 5500 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 10000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 17800 N |
| Súly | 0.23 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre