Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN 6014-2RS, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 70 mm

Mélyhornyú golyóscsapágy

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:6014-2RS
Rubix:10302365
gyártó:893716
EAN:3660338461712
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy 6014.2RS


Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Erősségek


Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.

Alkalmazások


Kis és közepes méretű/megterhelésű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség20 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6000
Anyagkrómacél
Ketrecacél
Sebesség limit3200 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r26350 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr33750 N
Súly0.58 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban