Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN 6014, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 70 mm
Mélyhornyú golyóscsapágy
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:6014
Rubix:10302155
gyártó:893928
EAN:3660338463839




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy 6014
Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING
Erősségek
Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.
Alkalmazások
Kis és közepes méretű/megterhelésű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6000 |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 6700 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 26350 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 33750 N |
| Súly | 0.58 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre