Mélyhornyú golyóscsapágyak PTN 6016-2Z, Külső átmérő: 125 mm | Szélesség: 22 mm | Belső átmérő: 80 mm

Mélyhornyú golyóscsapágy

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:6016-2Z
Rubix:10302253
gyártó:893829
EAN:3660338462849
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő125 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Mélyhornyú golyóscsapágy 6016ZZ


Kerek gördülőelemek pontfelületi érintkezéssel
Nem szétválasztható futófelületek
alacsony súrlódási nyomaték
alacsony zaj/rezgés
Változatos kivitelek: 2RS zárt, ZZ pajzs, nyitott.
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Erősségek


Pontfelületi érintkező nagy sebességű képességeket biztosít
Népszerű - egyszerű kialakítás, nem drága
Változatos - széleskörű alkalmazások
Nagy sugárirányú teherbíró képesség
Tolerál némi elmozdulást.

Alkalmazások


Kis és közepes méretű/megterhelésű alkalmazások
Szállítóhengerek
Könnyű hajtóművek
Könnyű kerékcsapágyak
Általános gépészeti alkalmazások

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő125 mm
Szélesség22 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6000
Anyagkrómacél
Ketrecacél
Sebesség limit5000 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r34000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr42000 N
Súly0.8 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban